Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Mordaza de presión para soldadura
Mordaza de presión para soldadura - 1
Mordaza de presión para soldadura - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Mordaza de presión para soldadura

Mordazas de agarre de tipo U, mordaza de agarre superior acodada hacia abajo 90°.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Palanca de apertura suave con mecanismo de muelle

  • Uso con una sola mano: tirar en lugar de empujar

  • Contratuerca para bloquear la anchura de la fijación y ajuste constante durante operaciones repetitivas

  • Diseño ergonómico y atractivo

  • Manejo cómodo y sin esfuerzo

  • Recubrimiento de epoxi de alta calidad, los cordones de soldadura se desprenden

  • Menos infiltración de óxido que con el uso de níquel

  • 10 veces mayor resistencia al óxido que el revestimiento de níquel