Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Copa Diamantada Desbaste de Hormigon
Copa Diamantada Desbaste de Hormigon - 1
Copa Diamantada Desbaste de Hormigon - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Copa Diamantada Desbaste de Hormigon

Discos de fabricación en acero robusto diseñado para labores de desbaste y terminaciones en concreto y cemento.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Fabricación robusta y duradera.


  • Cuerpo de acero

  • Segmentos de diamantes de alta calidad


Gran poder de desbaste.


  • Aplicación en seco a 7000 RPM, con refrigeración por agua a 11000 RPM.
Aviso

Nunca operar en sustratos como porcelanato, madera y metales. Nunca trabajar ininterrumpidamente con el disco, en operaciones de desbaste en grandes áreas. Se deben realizar algunas pausas durante el desbaste para permitir que el disco se enfríe, prolongando de esta forma su vida útil.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.