Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
MULTÍMETRO DIGITAL CAT III 600V TRMS
El multímetro digital CAT III 600V TRMS es un instrumento de alto rendimiento diseñado para electricistas profesionales y entusiastas del mantenimiento eléctrico. Proporciona mediciones precisas True RMS, ideal para analizar corriente, voltaje, resistencia, capacitancia, continuidad, diodos y más, cumpliendo con estrictos estándares de seguridad.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Cumple con las normativas IEC 61010, categoría III.
- Multifuncional.
- Precisión avanzada con medición TRUE RMS.
- Versatilidad de aplicaciones.
- Indicadores visuales y auditivos.
- Fabricado con materiales de alta calidad, es duradero y muy práctico
- Botones de retención de resultado y valor máximo que hacen que sea más rápido
- Pantalla LCD: Con 4000 cuentas, retroiluminación, y alertas visuales (rojo/verde).
- Diseño Seguro: Protección CAT III 600V con fusibles reemplazables y cubierta aislante.
- True RMS: Medición precisa de señales eléctricas no lineales o distorsionadas.
- NCV y Prueba en Vivo: Detecta tensión sin contacto e identifica líneas vivas.
- Multifunción: Medición de corriente AC/DC, voltaje AC/DC, resistencia, capacitancia, continuidad, prueba de diodos y batería.
- Portabilidad: Tamaño compacto con linterna integrada y apagado automático.
No exceder el voltaje máximo de entrada de 600V. Sustituya fusibles y baterías con especificaciones idénticas para garantizar la seguridad.
Verifique la integridad de la carcasa y sondas antes de usar.
- Multifuncional: voltaje AC/DC, corriente AC/DC, capacitancia, resistencia, temperatura, continuidad, etc.
- Talleres de autos eléctricos, industria en general, construcción, talleres del servicio pesado, concesionarios, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!