Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
BATERÍA DE IONES DE LITIO REDSTRIPE 20 V

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

BATERÍA DE IONES DE LITIO REDSTRIPE 20 V

La serie de baterías de iones de litio ofrece una potencia constante, un tiempo de funcionamiento prolongado y una larga vida útil para las herramientas inalámbricas profesionales. Diseñadas con tecnología celular avanzada y protección inteligente, estas baterías garantizan un rendimiento fiable en entornos exigentes. Compatibles exclusivamente con todas las herramientas inalámbricas WÜRTH REDSTRIPE, proporcionan una potencia estable para aplicaciones de taladrado, amolado, fijación y corte.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 4 versiones
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
CARACTERÍSTICAS
• Tecnología avanzada de iones de litio: proporciona una potencia constante sin efecto memoria.
• Protección inteligente de las celdas: protege contra sobrecargas, sobrecalentamientos y descargas profundas.
• Diseño optimizado: compacto y ligero para un mayor equilibrio y comodidad.
• Larga vida útil: carcasa duradera con resistencia a los golpes incorporada.
• Control de la temperatura: garantiza una salida estable incluso en condiciones extremas.
• Compatibilidad universal: compatible con todas las herramientas inalámbricas REDSTRIPE que coincidan con el voltaje).
AvisoUSAGE RESTRICTIONS
• Follow the user manual for all safety, charging, and operational instructions.