Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Pies de rey digitales, fraccionales
Pies de rey digitales, fraccionales - 1
Pies de rey digitales, fraccionales - 2
Pies de rey digitales, fraccionales - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pies de rey digitales, fraccionales

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Unidad de medición: unidades métricas o imperiales

  • Pantalla digital LCD de 9 mm

  • Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 40 °C

  • Batería: pila de óxido de plata de 1,5 V (LR44)

  • Luz de indicación de la tensión de la batería en la pantalla

  • Apagado automático/5 min.

  • Acero inoxidable, endurecido y rectificado

  • Superficies de medición con rectificado y lapeado

  • Con tornillo de bloqueo

  • Tabla de roscas en la parte posterior

  • Galga de profundidades en el calibre

  • En caja de plástico

  • Batería incluida
Aviso

Se suministra en caja de plástico.

Cumple la norma DIN 862