Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Pintura en spray, altas temperaturas Temperatura alta
Pintura en spray, altas temperaturas Temperatura alta - 1
Pintura en spray, altas temperaturas Temperatura alta - 2
Pintura en spray, altas temperaturas Temperatura alta - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pintura en spray, altas temperaturas Temperatura alta

Pintura al acrílico en spray con una adherencia y una resistencia a las altas temperaturas excelentes

Leer la descripción del artículo

Disponible en 4 versiones
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
Amplia variedad de usos


  • Buena cobertura

  • Fácil aplicación

  • Excelente resistencia a las inclemencias del tiempo

  • Gran resistencia térmica, hasta 300 °C

  • Contenido bajo en plomo - menos de 200 ppm
Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.