Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de calor HLG 2300-E POWER
Dispositivo práctico y ligero con regulación continua de la temperatura y del flujo de aire. Pantalla LCD adicional con función de memoria
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- La pantalla LCD permite guardar las opciones de configuración utilizadas más habitualmente
- La temperatura se configura en incrementos de 5 °C y el caudal de aire, en 5 etapas para un control sencillo tanto de la temperatura como de la circulación de aire
- Vida útil prolongada del motor de hasta 1000 horas
- Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto
- Su peso reducido y su diseño ergonómico permiten llevar a cabo trabajos aún más largos sin mucho cansancio
Soldadura normal y fuerte, soldadura de plásticos, aplicación de adhesivo, eliminación de pinturas, termosellado y conformación de plástico, soldadura de betunes; soldadura de cordón fuerte, sellado de orificios mediante aditivo de soldadura, eliminación de etiquetas, soldadura de tejido de Keder, soldaduras a solape, eliminación de adhesivo, tintura de ventanas (limpieza, secado y colocación de películas), termorretracción de mangueras y tejidos, enrollado de películas
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!