Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola electrónica de aire caliente HLG-2000P LCD
Unidad ligera y práctica con ajuste continuo de temperatura y volumen de aire
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Resistente calentador cerámico
- Larga vida útil
- Baja sensibilidad a sacudidas
Función universal
Herramientas para aplicaciones generales como decapado de pintura, secado, soldadura, etc.
Diferentes valores de caudal de aire y temperatura
Interruptor de encendido/apagado con función "+/-" para seleccionar las opciones de temperatura y caudal de aire
Función de enfriamiento
Ajuste de aire para hasta 50 °C para una refrigeración rápida y trabajos a bajas temperaturas
Mango cómodo
Mango revestido con agarre suave para un trabajo cómodo y seguro
Pantalla LCD, que permite seleccionar opciones preestablecidas con gran comodidad
Ajuste de temperatura y modo de caudal de aire en la pantalla LCD
*Cerámica: La mayoría de las pistolas de calor del mercado utilizan mica como material aislante, que es adecuada para un máximo de 480 °C. La pistola de calor de Würth utiliza cerámica como material aislante, lo que permite una transferencia de calor de hasta 760 °C.
Diseñada para polarizar vidrios (aplicación de película de automoción), vinilado de carrocerías de vehículos, decapado de pintura, termofusión de tubos, PVC retráctil, pegado y soldado de plástico, así como para fines generales de secado y descongelación.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!