Pistola de grasa de uso intensivo Palanca manual 400 C.C
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de grasa de uso intensivo Palanca manual 400 C.C
Robusta para el uso diario, fácil de usar
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
Diseño duradero para una vida útil prolongada
- Cabezal de bomba de alta tolerancia de aluminio fundido a presión
- Entrega por cada presión: 0,7 CC
- Presión máxima: 4500 psi
- Presión máx. de funcionamiento: 10 000 psi
Incluye: pistola de grasa y tubo rígido de 150 mm
Área de aplicaciónFácil utilización en talleres de automoción de distintos tamaños para dispensación de grasa
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!