Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pistola de impacto neumática, DSS de 1 pulgada P
Pistola de impacto extremadamente resistente y potente con una rápida acumulación de par. Ideal para aplicaciones exigentes, tales como trabajos de mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria de construcción y agrícola, así como para los trabajos de mantenimiento industrial y reparación.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Óptima distribución de peso
Unidad equilibrada en robusta carcasa de aluminio
Muy práctico y fácil de usar
Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con empuñadura adicional giratoria a 360°, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable.
Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones
Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad y potencia en baño de aceite con motor de 6 discos.
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.
- Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!