Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Placa trasera de gancho y bucle Pulidor de doble acción
Cumple los retos más exigentes al realizar operaciones de pulido exigentes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Rosca de conexión M14
Sujeción firme y segura
Moldeado de uretano suave
Ofrece un pulido suave, con la mayor capacidad de nivelación para un acabado más claro.
Nivel de flexión equilibrado
• Evitar que el borde de la almohadilla ruede por debajo y mantiene un contacto mucho más uniforme con la superficie de la pintura.
Gran estabilidad
Proporciona un funcionamiento estable y de baja vibración al pulir.
Diseño innovador:
El patrón de varios orificios ayuda a mantener la temperatura baja y a la eliminación eficaz del polvo de la superficie.
Ahorro de tiempo
El gancho y el bucle permiten un montaje rápido.
Extremadamente duradera
La vida útil del gancho supera los 5000 cambios de almohadilla.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!