Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Pulimento antiholograma P2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pulimento antiholograma P2

Pulimento adecuado para todo tipo de barnices y pinturas utilizadas en el sector automotriz incluidos barnices duros y resistentes a arañazos. Diseñado para remover hologramas y arañazos moderados.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Fórmula base agua que no seca como otros compuestos.

  • Elimina marcas de lija 2000 o más fino

  • Elimina defectos de holograma en la pintura, lluvia acida, arañazos y marcas de polvo.

  • Tecnología que pule y abrillanta al mismo tiempo.

  • No contiene disolventes ni siliconas.

  • Casi no genera polvo durante el pulido.

  • Las borlas se mantienen limpias por más tiempo.

  • Ideal para trabajar con borla de lana o borla azul de espuma semidura.


Datos técnicos


  • Contenido: 1 kg

  • Nivel de corte: 8 de 8

  • Nivel de brillo: 8 de 8

  • Borla requerida: Borla azul semidura 00585 170 002

  • Velocidad (mínima - máxima): 1200 - 1600 RPM
AvisoNo aplicar si la superficie esta caliente o expuesta al sol.