Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pulimento alto brillo P3
Pulimento suave de alto brillo con sellado rápido para aplicación de forma manual o con pulidora, su formula elimina hologramas, remolinos y micro arañazos consiguiendo colores plenos e intensos para un acabado perfecto.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Fórmula base agua que no seca como otros compuestos.
- Elimina marcas de lija 2500 o más finos.
- Recomendado para eliminar huellas tras el pulido.
- Elimina inclusiones de polvo, hologramas y marcas de paños ásperos.
- No contiene disolventes ni siliconas.
- Casi no genera polvo durante el pulido.
- Las borlas se mantienen limpias por más tiempo.
- Ideal para trabajar con borla de naranja de esponja suave.
Datos técnicos
- Contenido: 1 kg
- Nivel de corte: 4 de 10
- Nivel de brillo: 10 de 10
- Borla requerida: Borla naranja suave 0585 170 003
- Velocidad (mínima - máxima): 600 - 800 - 2000 RPM
- No aplicar si la superficie esta caliente o expuesta al sol.
- Después de 24 horas se creara una capa protectora, por lo que la superficie no debe limpiarse con ningún paño abrasivo.
Ideal para todas las capas transparentes y acabados de pintura.
500g.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!