Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Radial angular EWS 10-125-E COMPACT
Radial angular compacta de 1000 W con un equilibrio ideal entre potencia y ergonomía. Ideal para trabajos de desbaste y corte entre ligero e intermedio, como el desbaste
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Sistema electrónico constante
La velocidad de rotación permanece constante, incluso con carga.
Control de velocidad en 6 fases
Permite al usuario ajustar la velocidad según la aplicación.
Protección contra rearranque
Evita arranques involuntarios después de un corte de energía.
Protección contra retroceso
El desacoplamiento mecánico evita el retroceso si el disco se atasca.
Protección contra sobrecarga y arranque suave
La vida útil de la máquina aumenta considerablemente.
Pantalla protectora de ajuste rápido
La pantalla permite el ajuste sin herramientas.
Manejo sencillo
El buen equilibrio entre la potencia y el peso permite trabajar cómodamente incluso durante largos periodos de tiempo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!