Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
RADIAL ANGULAR EWS 14-125 CLASSIC

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

RADIAL ANGULAR EWS 14-125 CLASSIC

Radial angular extremadamente potente de 1400 W con velocidad variable. Especialmente adecuada para procesar acero inoxidable y chapas de metal finas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Ajuste de velocidad variable


Proporciona versatilidad que permite al usuario adaptar la velocidad a la aplicación



Excelente relación peso/rendimiento


Garantiza un trabajo con baja fatiga



Caja de engranajes de aluminio robusta y compacta


Permite que la herramienta se ajuste a espacios reducidos además de proporcionar la máxima durabilidad



Pantalla protectora de ajuste rápido


Cómodo desbloqueo de la protección del disco sin herramientas que ahorra tiempo



Botón de bloqueo del husillo


Instalación para facilitar el cambio de los discos de desbaste



Diseño compacto


El buen equilibrio entre la potencia y el peso permite trabajar cómodamente incluso durante largos periodos de tiempo



Cable de alimentación recubierto de goma


Máxima resistencia incluso en entornos de trabajo difíciles



Entradas de aire traseras


Evita que las entradas de aire traseras se puedan tapar con la mano, lo cual mejora la refrigeración de la radial angular

Aviso
  • 5717044010 Velocidad normal

  • 5717044140 Velocidad normal

  • 5717045010 Velocidad variable