Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
RADIAL ANGULAR EWS 26-230 CLASSIC
Radial angular de 2600 W extremadamente potente con amortiguación de vibraciones y empuñadura giratoria de 180˚.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Caja de engranajes de aluminio robusta y compacta
Permite que la herramienta se ajuste a espacios reducidos además de proporcionar la máxima durabilidad
Arranque suave
Proporciona seguridad al usuario y prolonga la vida útil de la máquina
Pantalla protectora de ajuste rápido
Cómodo desbloqueo de la protección del disco sin herramientas que ahorra tiempo
Diseño práctico
Proporciona la máxima comodidad al usuario durante periodos de trabajo prolongados
Cable de alimentación recubierto de goma
Máxima resistencia incluso en entornos de trabajo difíciles
Empuñadura con amortiguación de vibraciones
Menos fatiga cuando se trabaja
Posición de trabajo óptima
Gracias a la empuñadura giratoria, tanto al rectificar como al cortar
Refrigeración directa
Para grandes capacidades de trabajo y una vida útil prolongada
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!