Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
RADIAL ANGULAR ELÉCTRICA EWS 8-115R CLASSIC

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

RADIAL ANGULAR ELÉCTRICA EWS 8-115R CLASSIC

Práctica radial angular de 850 W con empuñadura redonda de pequeñas dimensiones. Ideal para cortar materiales finos y para trabajos de rectificado fino.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Excelente relación peso/rendimiento


Garantiza un trabajo con baja fatiga



Caja de engranajes de aluminio robusta y compacta


Permite que la herramienta se ajuste a espacios reducidos además de proporcionar la máxima durabilidad



Pantalla protectora de ajuste rápido


Cómodo desbloqueo de la protección del disco sin herramientas que ahorra tiempo



Botón de bloqueo del husillo


Instalación para facilitar el cambio de los discos de desbaste



Diseño compacto


El buen equilibrio entre la potencia y el peso permite trabajar cómodamente incluso durante largos periodos de tiempo



Cable de alimentación recubierto de goma


Máxima resistencia incluso en entornos de trabajo difíciles



Entradas de aire traseras


Evita que las entradas de aire traseras se puedan tapar con la mano, lo cual mejora la refrigeración de la radial angular

Aviso

Tipo de conector macho


  • 5717032010 C

  • 5717050010 F

  • 5717050030 G