Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
RADIAL ANGULAR A BATERÍA AWS 18-125S CLASSIC
Radial angular a batería, potente, compacta y sin escobillas con interruptor de bloqueo deslizante para trabajos de desbaste y corte de envergadura mediana
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Larga vida útil del motor
- Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas
Rápida adaptación a diferentes aplicaciones
- Sistema de tuerca de fijación rápida y ajuste sin herramientas de la cubierta protectora
Manejo seguro y cómodo
- El botón deslizante con función de bloqueo garantiza la máxima libertad para el usuario
Rejilla en las ranuras de ventilación
- Proporciona protección adicional frente a las virutas
Trabajo cómodo y sin esfuerzo
- Diseño ergonómico y muy compacto con mango antivibración adicional
Cubierta antipolvo lateral
- Protege contra el polvo y las partículas metálicas que podrían provocar cortocircuitos
Protección contra rearranque
- Garantiza que si hay un corte de energía de la batería, la herramienta no se iniciará automáticamente una vez que se restablezca el suministro
Freno eléctrico
- Reduce rápidamente la potencia para lograr un tiempo de rotura rápido y seguro
Control de retroceso
- Evita que se pierda el control de la máquina protegiendo al operador frente a lesiones
Protección contra sobrecarga
- Sistema de desconexión automática: protege la máquina de daños en caso de que el disco se bloquee en la pieza o se aplique una presión excesiva durante los procesos de desbaste/corte
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!