Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
CARRACA 3/8 PULGADA CON PALANCA REVERSIBLE
Construcción robusta para garantizar la longevidad aliada a la ligereza como una mezcla ideal que aporta fiabilidad a cada tarea sin fatigar al usuario.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Acero al cromo vanadio
El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.
Mango 2K
2K es la abreviatura de “2 componentes”. Está formado por una mezcla de un plástico rígido y resistente (PP o polipropileno) con un material antideslizante y blando conocido como TPR (caucho termoplástico). Ofrece un mango acolchado y con agarre, lo que garantiza la comodidad durante un uso prolongado, incluso con grasa en las manos.
Botón trasero de liberación rápida
Facilita el cambio de llaves de vaso pequeñas y difíciles de agarrar. Permite liberar el vaso desde la cara de la herramienta, lo que supone una forma cómoda de intercambiar vasos para elementos de fijación de distinto tamaño sin tener que tirar del vaso con la mano.
Palanca reversible
Mayor comodidad: cambio de la posición hacia la derecha a la posición antihoraria con una sola mano.
Engranaje de 72 dientes
Situado en el cabezal de la herramienta, ayuda a los usuarios a avanzar sobre un elemento de fijación incluso en las zonas más estrechas (como dentro del hueco de la rueda de un coche durante un trabajo de frenos), ya que solo requiere 5 grados de giro para avanzar sobre el elemento de fijación, ya sea apretando o aflojando.
Diseño equilibrado
Diseñada para ofrecer el máximo en términos de equilibrio mientras se utiliza, asegurando que el trabajo se realizará sin cansar al usuario.
Listo para vender
El orificio de la parte inferior permite su colocación inmediata en los comercios minoristas. Funciona como orificio para cordón para facilitar el transporte, la sujeción cuando se trabaja en altura o el almacenamiento.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!