Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cubeta de goteo de aceite para vehículos comerciales
Práctica bandeja cerrada de recogida de aceite y líquidos con desagüe sellable, asas de transporte y apertura de ventilación fabricada en plástico HDPE resistente a los impactos y a la temperatura
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Resistente a líquidos como aceite, gasolina, diésel, alcoholes, bases, etc.
- Robusto gracias al plástico HDPE resistente a impactos
- Resistente a temperaturas de entre -25 °C y +100 °C
- No más derrames gracias al diseño cerrado y el desagüe. Dispone de un tornillo de ventilación adicional.
- Las ruedas permiten colocar el producto sin dificultades y trasladarlo sin esfuerzo una vez efectuado el repostaje
Por ejemplo, furgonetas, máquinas agrícolas y camiones con un volumen de llenado de hasta 30 litros
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!