Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Refrigerante anticongelante 50% orgánico G12
Larga duración anticavitación indicado para radiadores de aluminio
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Contiene fluoresceina, lo que permite una rápida visualización en el caso de pérdida de líquido refrigerante.
- No contiene nitritos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.
- No contiene silicatos.
- Es menos peligroso para las personas que un anticongelante convencional y más respetuoso para el medio ambiente.
- No produce ningún tipo de precipitados y por lo tanto mantiene los conductos siempre limpios.
- Protege todas las partes que componen el circuito de refrigeración.
- Gran capacidad de transmitir el exceso de calor a la atmósfera.
- Aumento del punto de ebullición y descenso del punto de congelación.
- Nula formación de espuma.
- El envase de 1000 litros no es retornable.
- UNE 26 361 88 Identificación producto químico
- UNE 26 381/2 Contenido en glicoles
- UNE 26 381 Densidad
- UNE 26 388 Reserva alcalina
- UNE 26 390 Valor de pH
- UNE 26 391 Punto de congelación
- UNE 26 392 Cenizas
- UNE 26 393 Corrosión de los metales
- UNE 26 394 Formación de espuma
- UNE 26 395 Manchado de pintura
- UNE 26 396 Ataque al caucho
- UNE 26 397 Contenido en cloruros
Würth España, S.A. certifica que los puntos de congelación del anticongelante están medidos bajo la norma y en centros certificados de medición. Debemos reseñar que dependiendo del anticongelante y del aparato de medida empleado puede variar la medición. La única medición fiable de la temperatura de congelación es bajo condiciones de laboratorio y en una cámara frigorífica especialmente preparada para medir anticongelante.
Cumple con: ASTM D 3306-00 (Refrigerante concentrado) ASTM D 4985-94 (no contiene silicatos) SAE J 1034/91 VW TL 774 D (G12) *VW TL 774F (G12 Plus) GENERAL MOTORS 6277M CHEVROLET FORD WSS-M97B44D PSA PEUGEOT-CITROEN B71- 5110RENAULT 41-01-001/Q type D NISSAN HONDA HES D2009-75 FIAT 9.55523 FIAT NC 956-16 MB 325.0/325.2/325.3 MAN 324 SNF VOLVO 1286083 SCANIA TI 02-980813 T/B/N Producto certificado por el INTA.
Nº de documento:
CL/RPT/7430/098/INTA/02
CL/ANA/7430/234/INTA/03
CL/ANA/7430/235/INTA/03
Los valores del punto de ebullición del sistema dependen de la presurización del sistema de refrigeración. A mayor presión se obtienen mayores puntos de ebullición.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!