Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Restaurador de metales
Potente pasta de lijado de metales para eliminar la suciedad más resistente. Certificado NSF.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Contiene ácido cítrico activado
La suciedad resistente, como la oxidación de metales, el óxido superficial, el verdín, la cal y las incrustaciones de cal, se elimina con total fiabilidad; producto que respeta los materiales
El óxido de aluminio natural se utiliza como sustancia abrasiva
- Permite una limpieza eficaz con distintos tamaños de grano
- La forma esférica y la dureza* del óxido de aluminio garantizan una limpieza suave y ligera, pero potente
Aditivos protectores con propiedades humectantes
- Conforma una superficie lisa que repele el agua
- Muy eficaz para evitar la reaparición de suciedad
Muy viscoso, por lo que no se corre por superficies verticales
Apto para utilizarse en zonas donde se procesan o almacenan alimentos
Seguro para utilizarse en zonas de procesamiento o almacenamiento de alimentos, como cocinas profesionales, comedores públicos, mataderos, vehículos de transporte alimentario, etc.
Evite el contacto directo con los alimentos. No lo utilice en superficies de aluminio anodizado, galvanizadas o pintadas.
Recomendación: Realice una prelimpieza con un limpiador de acero inoxidable, n.º de art. 08931212. El aceite de protección de acero inoxidable, n.º de art. 08931210, optimiza el efecto de limpieza y cuidado y proporciona así un acabado perfecto de las superficies.
Escala de dureza Mohs:
- Talco 1
- Yeso 2
- Apatito 5
- Cuarzo 7
- Óxido de aluminio (abrasivo) 8
- Zafiro 9
- Diamante 10
Registrado en NSF A1 (n.º: 135792), cumple con los requisitos de USDA A1
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para superficies metálicas de acero inoxidable, cromo, latón, cobre, aluminio, oro y plata. Se puede utilizar en vehículos, en equipos técnicos, en el hogar y en el sector de la transformación de alimentos. Para la eliminación respetuosa con el medio ambiente de la decoloración por exceso de calor. También es adecuado para el vidrio y la vitrocerámica.
Aplíquelo con moderación a la superficie que se va a limpiar. Pula uniformemente con una esponja o paño húmedo frotando en un movimiento circular. Trate toda la superficie. Enjuague con agua para que no queden residuos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!