Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Guía simple para cajón, 40 Kg
Corredera telescópica sencilla de extracción total y deslizamiento mediante carril con municiones de acero. Dispositivo de bloqueo en el extremo de la apertura y dispositivos laterales que permiten el desmontaje del cajón.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Material: Acero de alta resistencia.
- Acabado: Zincado.
- Chapa: 0,7x0,7x0,8mm.
- Fijación lateral: sistema de 32 mm con tornillos de cabeza plana PH de Ø3,5 mm.
- Apertura lineal: Overtravel (extracción total + 25 mm).
- Capacidad de carga normal: Hasta 40 Kg.
- Guías probadas por SGS (líder mundial en inspección, verificación y certificaciones), con 30.000 ciclos mínimos de movimiento*.
- Guías probados en cámara de sal** (Salt – Spray) con 12Hs de resistencia a la oxidación.
* Las pruebas a las que se someten las guías Wurth incluyen: montar las guías sobre un mueble, insertar una carga para obtener el peso máximo
recomendado para cada modelo específico, conectar el cajón a un mecanismo que realiza todo el proceso de apertura y cierre, considerado
como un ciclo, por el número de veces que determine la prueba. El número de ciclos mostrado al final de la prueba no representa la cantidad
máxima alcanzada por el portaobjetos, pero indica que hasta ese número de ciclos el producto no presentó daños ni mal funcionamiento.
* * Los ensayos en cámara de sal o Rocío de Sal someten el material ensayado a un ambiente con alta temperatura y humedad y saturación de niebla salina, precipitando el proceso de oxidación natural, midiendo la capacidad de resistencia del material ensayado frente a la oxidación.
Fijación a paneles de MDF, MDP, Hardboard, Plywood y Aglomerado (madera), para puertas de 15 a 21mm de espesor.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!