Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
RUEDA DE LIJA MINI COMBINADA, EJE 1/4"
Rueda de lija mini combinada, desarrollada para trabajos de pulido y terminación de metales y maderas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Producida con FLAPs de manta abrasiva en grano de Óxido de Aluminio intercaladas por láminas de lijas de papel para dar un mejor acabado y duración.
- La combinación de manta y lija permite mayor capacidad de remoción sin dañar la geometría de la pieza.
- Disponible en distintos diámetros.
- Desbaste y acabado de todos los tipos de metales y maderas.
- Efecto cepillo en acero inoxidable.
- Para remoción de pequeñas irregularidades y oxidaciones.
- Adecuada para metales no ferrosos y plástico rígido.
- Por razones de seguridad es imperativo respetar los límites de velocidad durante todo el proceso de trabajo.
- Para mantener condiciones de seguridad adecuadas, verifique siempre que: el eje debe estar introducido como mínimo 15 mm dentro del mandril y no se debe exceder la velocidad máxima.
- Utilice siempre lentes, protector auditivo y guantes.
- Lea todas las intrucciones antes de utilizar la herramientas.
- Para remoción de pequeñas irregularidades, oxidación y pinturas.
- Produce un efecto tipo mate y satinado en metales.
- Acabado brillante.
- Efecto de cepillo en acero inoxidable.
- Preparación de plásticos para aplicación de pegamentos y selladores.
- Preparación de superficies a soldar.
- Para utilizar en acero inoxidable, acero carbono, metales no ferrosos, madera, plástico rígido, etc.
La rueda de lija mini trabajo de forma efectiva con velocidades entre 15 y 20 m/s.
Con esta velocidad se obtiene el mejor equilibrio entre capacidad de desbaste, calidad de la terminación de la superficie, temperatura de la pieza y manipulación de la herramienta.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!