Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador de carraca con portapuntas, con mango de pistola Set 1
Destornillador con portapuntas, mango de pistola de 2 componentes, luz LED, función de carraca y 7 puntas
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
La máxima facilidad de uso
- La posición ajustable del mango se puede adaptar para adaptarse a las condiciones de trabajo para un trabajo óptimo y ergonómico
- Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- Transmisión de fuerza óptima, ya sea como destornillador estándar o como pistola en la posición de 60°
- Potente función de carraca ajustable en 3 posiciones con 45 dientes y un par máximo de hasta 40 Nm
- Zona de trabajo bien iluminada gracias a la luz LED, que incide directamente en la conexión del tornillo
- Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias el cargador, que admite hasta 6 de ellas
Durabilidad y robustez
- Robusto acople corto, cromado y cepillado
- Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
- Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!