Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Distanciador, surtido

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Distanciador, surtido

Tolerancias de acuerdo con la norma DIN 522, acero sin recubrimiento, laminado en frío, 575 unidades

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Surtido de 575 piezas


  • 50 arandelas distanciadoras 24 x 36 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 24 x 36 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 24 x 36 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 25 x 38 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 25 x 38 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 25 x 38 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 28 x 40 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 28 x 40 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 28 x 40 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 30 x 42 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 30 x 42 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 30 x 42 x 1,0 mm

  • 50 arandelas distanciadoras 32 x 44 x 0,3 mm

  • 40 arandelas distanciadoras 32 x 44 x 0,5 mm

  • 25 arandelas distanciadoras 32 x 44 x 1,0 mm


El práctico formato permite instalar el set prácticamente en cualquier lugar y ahorrar espacio (por ejemplo, en la parte frontal de estantes de piezas pequeñas para dispensar material).



Puede ver el inventario actual de un vistazo y, por tanto, puede realizar pedidos cuando sea necesario.



Las arandelas distanciadoras/discos de compensación se utilizan para compensar fácilmente las tolerancias existentes cuando se coloca y asegura un eje, un árbol o cualquier otra pieza de maquinaria. También se pueden utilizar como anillos de suplemento para reducir el movimiento normal que se produce por las tolerancias de las arandelas y los remaches.

Aviso

El número de artículo indica: 0420 10 203


  • 0420 -> número de prefijo

  • 10 -> diámetro interno

  • 20 -> diámetro externo

  • El último dígito es el grosor:

3 -> resistencia en mm -> 2 = 0,2 mm, 3 = 0,3 mm, 5 = 0,5 mm, 1 = 1,0 mm