Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
SURTIDO DE ALICATES PREMIUM DE 3 PIEZAS REDSTRIPE

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

SURTIDO DE ALICATES PREMIUM DE 3 PIEZAS REDSTRIPE

La solución integral para profesionales. Fabricación en cromo vanadio para una durabilidad excepcional y una vida útil prolongada de la herramienta. Precisión en las superficies de agarre y corte

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Alicates universales


Cuenta con un filo de corte preciso que permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros



Alicates de punta fina


Puntas de precisión que proporcionan altas cargas de flexión y un agarre y flexión precisos en espacios reducidos



Alicates de corte lateral


Aptos para alambre duro y blando. Las hojas curvas garantizan una posición cómoda de la mano y la muñeca, así como espacio para los dedos cuando se trabaja cerca de superficies colindantes



Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes


Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos



Incluye:


  • 1 alicates universales, 7"

  • 1 alicates de corte lateral, 6"

  • 1 alicates de punta fina, 8"
Aviso• Utilice siempre gafas protectoras al cortar con alicates.
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.