Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Set de llaves de vaso de 3/8 pulgadas 22 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set de llaves de vaso de 3/8 pulgadas 22 piezas

Practical metal box for workshop applications and mobile use, with multi-socket wrenches, professional-quality ZEBRA® tool

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Se suministra en una caja metálica y con un molde de espuma de alta calidad con efecto de fijación



Contenido:


  • Carraca, 175 mm

  • Extensión, 125 mm

  • Extensión, 250 mm

  • Junta cardán, 55 mm

  • Llave de vaso múltiple, 1 de cada uno de los tamaños 6-22

  • Caja metálica, tamaño 2

  • Molde de espuma de 312 x 113 x 34 mm