Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Set para taladrar y atornillar edición RW 2020
31 piezas. Edición limitada con la firma de Reinhold Würth. Incluye innovadoras brocas de alto rendimiento con tecnología SMART STEP exclusiva, un adaptador de puntas magnético de ¼ pulgada, las puntas más comunes y las puntas para llave de vaso magnéticas para su uso en taladros.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
La primera broca helicoidal con geometría de punta escalonada, disponible exclusivamente en Würth
- Para numerosos materiales diferentes, como acero de hasta 1000 N/mm², aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y madera blanda
- Orificios circulares precisos sin granetear
- Perforación extremadamente cómoda
- Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
- Posibilidad de perforación inclinada
- Perforación simple o ampliación de una perforación ya existente
- Perfecto para taladrar remaches y pernos roscados
- Ideal para la construcción de ventanas
- Significativamente más rápida que las brocas helicoidales convencionales
- Vástago de 3 caras
Adaptador de puntas de edición limitada con función de cambio rápido con una mano
Puntas con codificación por colores para facilitar su asignación al destornillador
Participe en una buena causa: Würth donará 2 euros a una organización sin ánimo de lucro por cada set vendido
Se entrega en una exclusiva caja metálica con la firma de Reinhold Würth
Clasificador de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!