Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Máquina de corte MMS 23-s classic
Sierra angular para cortar acero, plástico, aluminio, cobre, fundición y acero inoxidable. Con asa de transporte: ligera y puede utilizarse en cualquier lugar
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Diseño de excelente seguridad
- El interruptor de seguridad evita que la máquina arranque de forma accidental
- La cubierta de seguridad del disco protege a los usuarios de lesiones
Estructura ergonómica con mango de tipo D y base estable
Seguridad adicional para el usuario
Bloqueo del husillo
Para cambio rápido del disco
Ángulo de corte ajustable
Se ajusta para cortes biselados que oscilan entre 0 y 45°
Mordaza de sujeción con liberación rápida
Mantiene el material estable para un corte preciso
Fácil de transportar
Asa de transporte y tope de sujeción incorporado
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!