Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Silicona acética de uso general W-MAX

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Silicona acética de uso general W-MAX

Sellador de secado por acetoxi de una parte con alta elasticidad, con una capacidad excepcional para soportar las inclemencias del tiempo.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Sellador de secado por acetoxi de un componente


Secado rápido: optimiza los proyectos para disfrutar de eficiencia, ahorro de tiempo y facilidad



Adhesión sin imprimación


Garantiza la compatibilidad con la mayoría de los materiales comunes



Resistente a la intemperie


Diseñado para soportar las condiciones climáticas más duras. Resistencia elevada a la lluvia, la humedad y los rayos UV



Flexible sin agrietamiento


Mantiene su integridad incluso en condiciones extremas: evita grietas y garantiza una vida útil prolongada



Excelente adherencia y larga vida útil de aplicación


Reducción de la necesidad de reparaciones constantes



Fácil de usar


La fórmula equilibrada de viscosidad permite que el sellador se aplique en todo tipo de condiciones climáticas



Multiusos para distintas aplicaciones


Uso generalizado en la construcción y la renovación de hogares. Ofrece una versatilidad perfecta para distintas tareas, desde el pegado de juntas a la adhesión, pasando por el sellado



Varios colores


Garantiza un aspecto perfecto que complementa cualquier estilo

Aviso
  • 12 meses en paquetes sin abrir en un lugar de almacenamiento fresco y seco a temperaturas entre +5 °C y 27 °C, humedad de entre el 30 % y el 70 %.

  • El almacenamiento óptimo es la mitad inferior de este intervalo de temperatura y humedad.

  • Para evitar la contaminación del producto no utilizado, no devuelva ningún material a su recipiente original.