Para soldadura por arco continuo de electrodos revestidos (MMA) de hasta Ø 2,5 mm y soldadura por intervalos de hasta Ø 3,25 mm
Puede soldar prácticamente todos los tipos de electrodos revestidos (excepto con recubrimiento de aluminio y celulosa)
La antorcha TIG (Tig Lift) también se puede utilizar para soldar con gas argón revestido, con un electrodo de tungsteno no consumible y una corriente mínima de 5 A.
Soldador inverter de electrodo con tecnología FLYBACK
Se puede utilizar con generadores de motor estabilizados con una potencia mínima de 5 KW
Fuerza de arco automática
Se suministra en una caja de plástico resistente a impactos que contiene
- Soldador inverter de electrodo Maxi Power 150
- Casco de soldadura, pantalla de visualización de 75 x 98 mm
- Cepillo/martillo
- Pinza de electrodo con cable de goma de 3 metros
- Pinza de masa con cable de caucho de 2 metros
- Manual de instrucciones
Gracias a sus dimensiones y a la gama completa de accesorios que se proporciona, el soldador inverter es ideal para todos los trabajos de construcción
Fácil de transportar gracias a la correa para el hombro
La elección del diámetro del electrodo es fácil gracias a la lista del panel frontal
Para evitar un comportamiento anormal del equipo al soldar, utilice cables de alimentación o alargadores con una sección transversal mínima de 2,5 mm2
Para evitar descargas electrostáticas, asegúrese de que el equipo máquina está conectado a tierra
Utilice únicamente generadores de motor estrictamente estabilizados y arranque el Soldador inverter de electrodo sólo después de encender y estabilizar el generador del motor (potencia mínima necesaria 5 kW)
Soldador inverter de electrodo no puede soldar en aluminio ni con procedimientos MMA o TIG
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!