Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Spray de cobre CU 800

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Spray de cobre CU 800

Spray de cobre lubricante altamente adhesivo, separador y anticorrosivo muy resistente a las altas temperaturas y las altas presiones

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Altamente resistente


  • Rango de temperaturas de aplicación desde -40 °C hasta +1200 °C para la lubricación en seco

  • Resistente al agua y a los álcalis y ácidos diluidos


Elevada lubricación de larga duración


Proporciona una protección duradera contra las incrustaciones y el agarrotamiento, el gripado, el desgaste, la corrosión y la corrosión por fricción.



No contiene silicona ni AOX

Aviso

No aplicar a los discos de freno ni al forro de freno, sin silicona ni AOX

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.