Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Espray de silicona, silicona líquida
Espray de silicona, silicona líquida - 1
Espray de silicona, silicona líquida - 2
Espray de silicona, silicona líquida - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Espray de silicona, silicona líquida

Agente separador antifricción fisiológicamente seguro y de gran calidad

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Contiene una alta concentración de aceites de silicona de alta calidad


  • Propiedades óptimas de deslizamiento y lubricación

  • Evita la adherencia y el desgaste

  • Elimina los chirridos desagradables


Alto grado de resistencia a temperaturas de entre -50 °C y +250 °C


Amplio abanico de aplicaciones, incluso a altas temperaturas y como agente separador de moldes



Producto incoloro que no decolora



Buena compatibilidad entre materiales



Repele la humedad


Protege las piezas de goma de las heladas, por ejemplo

Prueba de rendimiento

Registrado en NSF H1 (n.º: 135927), cumple con los requisitos de USDA 1998 H1.

Aviso

NSF H1


El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas.


Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto va a utilizarse como película anticorrosiva, debe retirarse completamente antes de volver a utilizar el dispositivo en cuestión.

Área de aplicación

Registrado en NSF H1 (n.º: 135927), cumple con los requisitos de USDA 1998 H1.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.