Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spray de silicona, silicona líquida
Agente separador antifricción fisiológicamente seguro y de gran calidad
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Contiene una alta concentración de aceites de silicona de alta calidad
- Propiedades óptimas de deslizamiento y lubricación
- Evita la adherencia y el desgaste
- Elimina los chirridos desagradables
Gran resistencia a temperaturas de entre -50 °C y +250 °C
Amplia gama de aplicaciones, incluso a altas temperaturas y como agente separador de moldes
Incoloro, no mancha
Buena compatibilidad entre materiales
Repele la humedad
Protege las piezas de goma de las heladas, por ejemplo
NSF H1
El producto puede entrar en contacto con productos alimenticios por razones técnicas.
Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria. Si el producto se utiliza como película anticorrosiva, se debe retirar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar.
Registrado en NSF H1 (n.º: 135927), cumple con los requisitos de USDA 1998 H1.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Como agente antifricción y para la lubricación de todas las piezas móviles de las máquinas, especialmente en el campo de los plásticos, la ingeniería automotriz y las industrias alimentaria, farmacéutica, de la impresión y del papel. También como agente separador de moldes en la industria de procesamiento de plásticos y para el cuidado y la protección de superficies. Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos.
Limpie previamente la superficie que se vaya a tratar. Pulverice uniformemente desde una distancia de 20 cm aprox.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!