Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Surtido de calzos de acristalamiento Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Surtido de calzos de acristalamiento Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional

Para calzar unidades de vidrio al marco de forma duradera y profesional

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

  • Material: Polipropileno

  • Resistente al paso del tiempo

  • Resistente a la temperatura

  • Sistema de costilla optimizado para una alta capacidad de soporte de carga

  • Compatibilidad comprobada con selladores de vidrio convencionales (a base de polisulfuro, poliuretano y silicona)

  • Canal de ventilación para la compensación de la presión de vapor (a partir de 32 mm de ancho y 2 mm de grosor de los calzos)
Prueba de rendimiento

Calzos para acristalamiento verificados como compatibles con los selladores curados de unión de bordes de doble acristalamiento


  • Informe de prueba 607 41481/4

  • Pruebas realizadas conforme a la directriz IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidad comprobada de calzos para acristalamiento" junto con selladores convencionales utilizados para las uniones de bordes de doble acristalamiento a base de polisulfuro, poliuretano, silicona, sellador de piedra natural de Würth y compuesto sellador activo de vidrio de Würth.
Aviso

Notas sobre la aplicación


El acristalamiento debe colocarse de tal manera que los bordes del vidrio no estén sometidos a una tensión excesiva. Los bordes del vidrio no deben tocar el marco en ningún punto. La posición de instalación y el número de calzos para acristalamiento deben cumplir la directriz técnica del sector de acristalamiento n.º 3 "Ajuste de unidades de vidrio".

Instrucciones

Calzos para acristalamiento verificados como compatibles con los selladores curados de unión de bordes de doble acristalamiento


  • Informe de prueba 607 41481/4

  • Pruebas realizadas conforme a la directriz IfT Rosenheim VE 05/01 "Compatibilidad comprobada de calzos para acristalamiento" junto con selladores convencionales utilizados para las uniones de bordes de doble acristalamiento a base de polisulfuro, poliuretano, silicona, sellador de piedra natural de Würth y compuesto sellador activo de vidrio de Würth.