Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Set de bloques de montaje

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set de bloques de montaje

Práctico conjunto universal de útiles de montaje que permite llevar a cabo tareas de alineación y nivelación, además de servir a modo de placas base. Especialmente adecuado para garantizar la correcta transferencia de carga al instalar ventanas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Muy versátil


Para asegurar una correcta transferencia de carga al instalar ventanas y puertas o para nivelar y alinear los racores interiores y los elementos de yeso. Los bloques de montaje de Würth son una ayuda universal para trabajos de separación y nivelación.



Altura ajustable


Los bloques de montaje de 60 x 40 mm están disponibles en grosores de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm y 10 mm, en sets de 100 unidades



Bloques reforzados macizos de polipropileno (PP)

Aviso

Cálculos de resistencia a la compresión: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg



La resistencia de carga de la base que se emplee es fundamental para calcular la resistencia a la compresión, así como la capacidad de carga del bloque