Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Caja de Herramientas de 66 piezas
Caja de Herramientas de 66 piezas
´
Caja de Herramientas de 66 piezas - 1

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Caja de Herramientas de 66 piezas

Caja de herramientas que dispone de las principales herramientas para los servicios de mantenimiento para diversas aplicaciones.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión
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
Práctica, organizada y resistente caja de herramientas.


  • Fabricada en acero.

  • Posee 5 compartimientos en 3 niveles.

  • Incluye candado y molduras de las herramientas fabricadas en goma EVA.

  • Peso total cargada 11 Kg.

  • Herramientas y accesorios de acero al cromo-vanadio.


Incluye las principales herramientas para diferentes aplicaciones.


  • Dados multiuso 1/2" corto (10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32mm).

  • Llaves combinada (6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19mm).

  • Destornilladores Phillips (PH1 x 100mm - PH2 x 100mm - PH3 x 150mm)

  • Destornilladores plano (3,0x75mm - 5,5x100mm - 8,0x150mm)

  • Juego de llaves Allen, 9 piezas (1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm)

  • Alicate de corte 6”

  • Alicate de punta 6”

  • Alicate de universal 8"

  • Cutter con 8 cuchillas

  • Chicharra 1/2”

  • Extensión 125mm - Enc.1/2”

  • Extensión 250mm - Enc.1/2”

  • Junta cardanica 1/2”

  • Barra tipo T 1/2"

  • Adaptador para puntas 1/4"

  • Juego de puntas 1/4" en vacero S2 10 Piezas (Ph1-Ph2-Ph3-Allen 3, 3/16 y 4 - Tx27-Tx30-Tx40-Tx45)

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.