Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Juego de llaves combinadas largas 25 piezas

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Juego de llaves combinadas largas 25 piezas

Juego de llaves manuales combinadas para ajustar y aflojar elementos de fijación como tuercas y tornillos.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Organización.

  • Medidas clave en un solo juego.

  • Facilidad de transporte.

  • Opción de fijación a pared.

  • Soporte plástico.

  • Fabricado en acero al cromo vanadio tratado térmicamente.

  • Dureza 42-48 HRC.

  • Acabado mate (mate).

  • Logotipo grabado con láser.

  • Lado fijo con un ángulo de 15° en relación al eje de la cuerpo.

  • Cumple con la norma DIN 3113.

  • Medidas incluidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 y 32.