Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 21 piezas
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llaves de vaso de 1/2" Surtido de 21 piezas
Vasos Allen. Práctica caja metálica para taller y labores in situ, herramienta ZEBRA® de calidad profesional
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
Práctico surtido de 21 piezas de vasos Allen en una caja de metal
- Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
- Puede ver de inmediato si faltan herramientas
Apriete potente y eficiente
- Vasos robustos de 1/2 pulgadas con impronta Allen interior en los tamaños más usados
- Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
- La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas.
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!