Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Llaves de vaso de 1/4 pulg. Surtido de 16 piezas
Práctica caja metálica para taller y labores in situ, diseño robusto con carraca con protección contra el polvo, calidad profesional de las herramientas ZEBRA®
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Práctico surtido de 16 piezas en una caja metálica resistente
- Este surtido cuenta con equipos básicos idóneos para su uso en el taller y en movimiento
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
- Puede ver de inmediato si faltan herramientas
Vasos a juego para los tornillos más usados
- Este surtido de 1/4 pulgadas consta de 12 llaves de vaso con anchos de llave de entre 4 y 14 mm
Apriete potente y eficiente
- Puede usarse el alargador rígido para transferir fuerza de forma directa
Carraca protegida contra el polvo para trabajar en condiciones difíciles - galardonada con el premio Red Dot Design Award
- La carraca es fina y tiene una cabeza asimétrica para ofrecer una mayor separación
- El mecanismo con 72 dientes tiene dos tipos de protección contra la contaminación (grado de protección IP 5X) y está libre de mantenimiento gracias a la lubricación permanente
- La unidad cuadrada es particularmente robusta y duradera
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
- La palanca de inversión ergonómicamente optimizada facilita el cambio entre la rotación en sentido horario y en sentido antihorario, y también permite hacer presión sobre la cabeza del trinquete cuando se aprieta sin cambiar de dirección accidentalmente
- Manejo con una sola mano aún más potente
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!