Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Para para llave de vaso de 3/8 pulg. Surtido de 42 piezas
Práctica caja metálica para taller y labores in situ, diseño robusto, calidad profesional de las herramientas ZEBRA®
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Surtido completo de 42 piezas de enchufes de 3/8 pulgadas en una caja de metal
- Este surtido incluye equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y para uso móvil
- La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
- Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
- Puedes ver de inmediato si faltan herramientas
Perfecto para muchas aplicaciones prácticas
- 14 zócalos cortos con anchura a través de planos de 8 a 17 mm
- Ocho enchufes largos con anchura a través de planos de 8 a 21 mm
- Ocho enchufes cortos para tornillos TX externos con anchura a través de planos desde E5 a E15
- Ocho pantalones cortos para tornillos TX con anchura a través de planos desde TX15 hasta TX50
- Esto lo hace adecuado para casi todas las tareas de atornillado
Apriete potente y eficiente
- Las extensiones rígidas (disponibles en dos versiones de 75 mm y 250 mm) pueden utilizarse para transferir fuerza directamente
- La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
- Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
- La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
Excepcional calidad para una larga vida útil
- Las superficies están cromadas y pulidas
- La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
- La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!