Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
SURTIDO DE LLAVES DE VASO DE 1/2", 22 PIEZAS

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

SURTIDO DE LLAVES DE VASO DE 1/2", 22 PIEZAS

Versatilidad y escalabilidad: una combinación de los tipos de accesorios más utilizados para una amplia gama de aplicaciones en los campos del mantenimiento industrial, los proyectos de construcción, la reparación de automóviles y el montaje de muebles.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Acero al cromo vanadio (vasos, extensiones y trinquetes)


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar/aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Marcas bien visibles (vasos)


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado; una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola (vasos)


Los vasos del conjunto están equipados con una ranura de retención de bola. Permite fijar el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.



Agarre firme (vasos)


El moleteado de los vasos situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.



Diseño de precisión (vasos)


La escasa holgura de la llave de vaso permite guiarla rápidamente, así como agarrar y aplicar el par de apriete en las caras planas de los elementos de fijación en lugar de en las esquinas. También facilita el giro de pernos desgastados con esquinas redondeadas y reduce el deslizamiento en elementos de fijación congelados.



Mango 2K (carraca)


2K es la abreviatura de “2 componentes”. Está formado por una mezcla de un plástico rígido y resistente (PP o polipropileno) con un material antideslizante y blando conocido como TPR (caucho termoplástico). Ofrece un mango acolchado y con agarre, lo que garantiza la comodidad durante un uso prolongado, incluso con grasa en las manos.



Botón trasero de liberación rápida (carraca)


Facilita el cambio de llaves de vaso pequeñas y difíciles de agarrar. Permite liberar el vaso desde la cara de la herramienta, lo que supone una forma cómoda de intercambiar vasos para elementos de fijación de distinto tamaño sin tener que tirar del vaso con la mano.



Palanca reversible (carraca)


Mayor comodidad: cambio de la posición hacia la derecha a la posición antihoraria con una sola mano.



Engranaje de 72 dientes (carraca)


Situado en el cabezal de la herramienta, ayuda a los usuarios a avanzar sobre un elemento de fijación incluso en las zonas más estrechas (como dentro del hueco de la rueda de un coche durante un trabajo de frenos), ya que solo requiere 5 grados de giro para avanzar sobre el elemento de fijación, ya sea apretando o aflojando.



Carcasas de moldeo por soplado ORSY


El diseño exclusivo de Würth se adapta perfectamente al sistema ORSY: mayor comodidad en cuanto a ahorro de espacio de almacenamiento para los clientes habituales de Würth que ya lo utilizan.