Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Set de llaves de vaso de 1/4 pulgada 34 piezas, hexágono

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set de llaves de vaso de 1/4 pulgada 34 piezas, hexágono

Con accesorios de carraca y puntas de liberación rápida

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Contenido:


  • 12 hexágonos interiores WS4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 mm

  • 2 extensiones 100 mm,150 mm

  • 1 junta cardán

  • 1 Adaptador de tres vías 3/8“ F*1/4“ M

  • Carraca de 1/4 de pulg.

  • Adaptador 1 1/4“ F*1/4“ H.

  • Destornillador para puntas 1/4"

  • 15 puntas: PH1/2/3, SL0.8x5,5, INHEX3/4/5/6, TX10/15/20/25/27/30/40