Surtido de llaves de carraca de doble extremo Mini
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Surtido de llaves de carraca de doble extremo Mini
31 piezas. Con las puntas e insertos para llave de vaso cortas más populares.
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
- Puntas e insertos para llaves de vaso muy corto para su uso en los lugares más estrechos
- Llave de carraca con acodado especial y una longitud de trabajo optimizada de 115 mm
Contenido:
- Puntas de 1/4 pulgadas, longitud de 18 mm: PH0, PH1, 2 puntas PH 2; PZ0, PZ1, PZ2; ranurada de 4, 6 mm; hexágono interior de 3, 4, 5, 6 mm; TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- Inserto para llave de vaso: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Llave de carraca de doble anillo de 1/4 pulgadas, 11 m, hexagonal
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!