Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Taco clavo, W-ZND Tipo FK
Para asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada. Cuerpo del taco con cabeza plana, clavos, acero cincado
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos


Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Para asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada. Cuerpo del taco con cabeza plana, clavos, acero cincado
- Montaje rápido y económico
- Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
- Con tornillo compatible preinstalado
- Apto para instalaciones pasantes
- El tope de impacto integral visible impide la expansión prematura
- Para instalaciones empotradas y salientes
- Resistente a la radiación UV
- Resistente a la descomposición (tacos de plástico de poliamida de alta calidad)
- Resistente a temperaturas de -40 °C a +150 °C
- Sin halógenos




- Se puede usar en hormigón, ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, ladrillo perforado verticalmente, hormigón ligero, ladrillo silicocalcáreo hueco, solado y paneles de yeso
- Cualquier accesorio para cargas ligeras y medias en aplicaciones de carpintería, metalurgia, fontanería y eléctricas
- Para la fijación de escuadras, paneles, chapas metálicas, conductos de cables, armazones, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!