Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Taco de nylon Para cargas ligeras (conexiones complementarias)

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Taco de nylon Para cargas ligeras (conexiones complementarias)

Para cargas ligeras (conexiones complementarias)

Leer la descripción del artículo

Disponible en 4 versiones

Precios visibles tras iniciar sesión
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
  • Poliamida (nylon) de alta calidad

  • Sin halógenos ni silicio

  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +80°C

  • El tope de impacto impide la expansión prematura durante la instalación directa

  • El bloqueo de rotación impide que gire en el orificio taladrado

  • El cuello del taco sin presión de expansión evita que el yeso y los azulejos se dañen

  • Instalación pasante y de pasador de aleta

  • Para el montaje, recomendamos utilizar el tornillo para tacos ASSY-D
Aviso
  • Taladre el ladrillo perforado con taladro rotatorio (sin herramienta de impacto)

  • Los restos deben retirarse del orificio de perforación

  • Longitud del tornillo = grosor de conexión (+grosor de yeso/aislamiento) + longitud de anclaje + diámetro del tornillo