Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Talad./ator. batería ASSR 20 1/2in POWER REDSTRIPE
High-performance 20V cordless impact wrench designed for demanding fastening tasks. It features a brushless motor for improved efficiency and durability. The compact design ensures easy maneuverability in tight spaces, making it perfect for automotive, construction, and heavy-duty maintenance applications.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
• Motor sin escobillas.
• Alto torque profesional.
• Diseño compacto, mayor vida útil del motor y mayor tiempo de funcionamiento para una operación confiable y eficiente.
• Alto rendimiento de torque: ofrece un fuerte torque hacia adelante y en reversa para tareas de fijación de alta exigencia.
• Compacta y liviana: fácil de manejar en espacios reducidos, reduciendo la fatiga del usuario.
• Construcción duradera: carcasa reforzada y engranajes de alta resistencia que aseguran una confiabilidad prolongada.
• Luz LED integrada, ideal para trabajar en áreas oscuras o con poca iluminación.
• Todas las máquinas REDSTRIPE son compatibles únicamente con baterías REDSTRIPE.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!