Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
TALADRO A BATERÍA ABS 12 POWER CLASSIC
Taladro a batería de iones de litio de 12 V como máximo, muy compacto y potente. Ideal para todos los trabajos ligeros de taladrado y atornillado.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: +598 2288 0000
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Luz LED integrada
Ayuda al trabajar en espacios reducidos y oscuros
Indicador de batería
Cómodo para llevar un seguimiento de la carga de la batería restante
Ajuste muy preciso
- 18 incrementos de apriete y posición para taladrar
- Permite múltiples aplicaciones de atornillado
Motor sin escobillas de 4 polos
Suministra el doble de par que las unidades tradicionales de 2 polos
Motor de chapa cepillada
- Bajos costes generales de construcción
- Controlador sencillo y económico
- Controlador no necesario para régimen fijo
- Idóneo para entornos de trabajo extremos
Diseño ergonómico con agarre suave
Trabajo agradable y sin fatiga
Tamaño pequeño y peso ligero
Para trabajos prolongados en zonas de difícil acceso
* 12 V como máx. (10,8 V nominales)
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!