Bienvenido a Würth de Uruguay Solo para profesionales
Taladro de impacto SB 13-XE
Taladro de impacto SB 13-XE - 1
Taladro de impacto SB 13-XE - 2
Taladro de impacto SB 13-XE - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Taladro de impacto SB 13-XE

Robusto taladro de impacto universal de 13 mm con empuñadura ergonómica que permite cambiar fácilmente del modo normal al modo de impacto

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Precios visibles tras iniciar sesión

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atención al cliente: +598 2288 0000

Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión

Evita que la herramienta se deslice en el portabrocas


Portabrocas de sujeción rápida y manguito único con bloqueo de fuerza de fijación y mordazas de tungsteno duro



Cables defectuosos sustituidos o líneas más largas conectadas en segundos


Sistema de conexión especial



Alta fiabilidad y óptima transmisión de potencia


Engranajes planetarios de metal sólido



Evita los cambios accidentales


Interruptor de 2 velocidades con bloqueo en la parte exterior de la carcasa



Interruptor de cambio de rotación hacia la derecha/izquierda situado en la parte superior de la carcasa



Tapa de servicio para una sustitución sencilla de las escobillas de carbón


Las escobillas de carbón de recambio también se encuentran en la empuñadura



Agarre seguro, incluso con pares elevados


Robusta empuñadura adicional con tope de profundidad



Cuello de sujeción conforme a la norma Euro